Llave de anillo doble SW.9 x 11 mm L.250 mm

N.º do artigo: 41030911
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41030911
EAN/GTIN 4018754140367
Número do fabricante 41030911
Número L L60010 4641

Descrição

Descripción:

  • extralargos
  • acodado 15°
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 250 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 80 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 9 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 11 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta