Compactstep L - Escal.telescóp. 13 peld.

N.º do artigo: 40401
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 13
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40401
EAN/GTIN 4003866404018
Número do fabricante 40401
Número L L90010 1216

Descrição

Descripción:

Cerrada cabe la escalera en un maletero.
Ajustable a diferentes alturas
Los peldaños anchos ofrecen un cómodo ascenso y descenso.
Largueros de aluminio anodizado.

Característica:

Altura de trabajo 4.5 m
Ancho del estabilizador 0.88 m
Ancho exterior 500 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 300 mm
Huella 40 mm
Longitud de la escalera, retraída 0.88 m
Material Aluminio
Nº peldaños 13
Peso 14 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131-6.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta