Coni B - Escal.tijera alu. 2 x 20 peld.

N.º do artigo: 40317
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×20
Material Aluminio
Modelo do degrau Barrote
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40317
EAN/GTIN 4003866403172
Número do fabricante 40317
Número L L90010 8

Descrição

Descripción:

Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Altura de trabajo 6.7 m
Altura vertical de la escalera 5.54 m
Ancho exterior, parte inferior 0.95 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 5.7 m
Material Aluminio
Medida base 3,12 m × 0,95 m
Nº peldaños 2 × 20
Nº peldaños 20
Peso 29.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta