Descripción:
Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
Plataforma grande: 600 × 300 mm.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Peldaños extra amplios.
Acceso por un lado.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
Barandilla en la plataforma.
Característica:
Altura de la plataforma 1.08 m
Altura de trabajo 3.08 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.72 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Huella 85 mm
Medida plataforma 300 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 11.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado
Nota:
Corresponde a la norma EN 14 183.