Banda para pulir 30x533 mm para trabajos de pulido universales con lijadora de banda para tubos

N.º do artigo: 4007220936269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220936269
EAN/GTIN 4007220936269
Número do fabricante 45008501
Número L L51050 1586

Descrição

Descripción:

Apropiados para pulir con pastas de amolar en estructuras de tubos y barandas. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Longitud, unid. métrica: 533 mm
  • Según ISO: ISO 2976

Ventaja:

  • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para realizar el proceso de pulido, aplicar el prepulido y el pulido espejo uno tras otro. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva banda y así no contaminar el trabajo realizado en el paso anterior. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–15 m/s.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Lijadora de banda y brazos

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta