Ejecución:
Descripción:
Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Con el recubrimiento de alta calidad HICOAT HC-FEP, las brocas escalonadas HSS, resistentes al desgaste y de uso universal, pueden utilizarse en el mecanizado de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos, termoplásticos y duroplásticos. Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT HC-FEP ofrecen una dureza en caliente y una resistencia a la oxidación elevadas. Por ello, también pueden utilizarse en materiales duros sin añadir refrigerantes.
Característica:
- Número, escalones: 9 Stück
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 160 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 320 RPM
- r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 160 RPM
- r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 320 RPM
- r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 160 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 1600 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 2400 RPM
- r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 1600 RPM
- r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 2400 RPM
- r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 1600 RPM
- Ejecución: HC-FEP
- Escalones: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
- Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
- Área de taladrado, desde: 4 mm
- Área de taladrado, hasta: 20 mm
- Longitud, total: 75 mm
Ventaja:
- Taladrar y desbarbar en un solo paso.
- Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
- La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
- El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
- Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm. Las brocas escalonadas con revestimiento HICOAT pueden utilizarse sin utilizar refrigerantes. Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT son especialmente adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX).
- Tipo de trabajo: Avellanado; Desbarbar; Taladrar
- Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Aceros para aplicaciones
- Acero fundido
- Aglomerado
- Cobre
- Duroplásticos
- Elastómeros
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
- Aleaciones de aluminio duras
- Metal no férrico duro
- Madera dura
- Otros metales no férricos
- Otros
- Plásticos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Metal no férrico blando
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Madera blanda
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Aceros para herramientas
- Aleaciones de aluminio endurecidas
- Madera
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Madera; Cinc