Descripción:
Ideales para trabajar sobre materiales con recubrimientos de protección contra el desgaste y blindajes de carburo de tungsteno, cromo, titanio, etc. Se recomiendan especialmente para el mecanizado de los materiales usados en la construcción de transmisiones y de materiales extremadamente duros. Tamaño de grano según ISO 6344: P 120. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.
Característica:
- Sistema de fijación: Sistema CD
- r.p.m., óptimas, desde: 2500 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 5000 RPM
- Abrasivo: Diamante
- ø exterior, unid. métrica: 75 mm
- Tamaño de grano: 126
Ventaja:
- Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
- Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
- Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s. Puede utilizarse con portadiscos COMBIDISC duros o semiduros.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aleaciones con base de cobalto
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Piedra
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Piedra; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- Pedir por separado los portadiscos.
- El tamaño de grano está indicado en μm.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.