Plato de apoyo con tuerca de fijación Ø 180 GT M14 para amoladora angular 180

N.º do artigo: 4007220668085
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220668085
EAN/GTIN 4007220668085
Número do fabricante 44890060
Número L L51100 62

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Plato de apoyo flexible adaptarse a los contornos. Conforme a ISO 15636.

Característica:

  • PFERD Tipo: GT 180
  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 180
  • Adecuada para: Amoladora angular 180 y rosca M14
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø rosca: M14

Volumen de suministro:

  • Se suministrará junto con la tuerca de fijación adecuada.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta