Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca M6 1000 mm de longitud

N.º do artigo: 4007220660805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220660805
EAN/GTIN 4007220660805
Número do fabricante 43690204
Número L L51510 787

Descrição

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS M6 1000
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: M6
  • Longitud, total: 1000 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: M6 = 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta