Disco lijador COMBIDISC, corindón CD Ø 75 mm A36 PLUS para aplicaciones robustas

N.º do artigo: 4007220593660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220593660
EAN/GTIN 4007220593660
Número do fabricante 42755703

Descrição

Descripción:

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino. Capacidad de arranque superior gracias a un material soporte más estable. Para utilizar sobre todo en el rectificado de cantos, ya que es muy resistente a la rotura. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., óptimas, desde: 5000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 9000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A-PLUS
  • ø exterior, unid. métrica: 75 mm
  • Tamaño de grano: 36 PLUS

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta