Descripción:
El abrasivo SiC se utiliza en barnices, pinturas y vidrios. Especialmente apropiado para todos los trabajos de lijado húmedo de piezas lacadas convencionales. Pliego de lija, soporte de papel, conforme a ISO 21948.
Característica:
- Ancho, unid. métrica: 230 mm
- Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
- Longitud, unid. métrica: 280 mm
- Tamaño de grano: 1200
Ventaja:
- Muy buena adherencia de grano en papel ligero muy flexible.
- Máximo rendimiento de lijado.
- Se pueden usar para el amolado seco y húmedo.
- Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: En caso necesario, partir al tamaño adecuado.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Fundición maleable
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc