Papel pliego de lija resistente al agua 230x280 mm BP W SiC120 para trabajos de repaso de pintura

N.º do artigo: 4007220588222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220588222
EAN/GTIN 4007220588222
Número do fabricante 45014012
Número L L51050 1212

Descrição

Descripción:

El abrasivo SiC se utiliza en barnices, pinturas y vidrios. Especialmente apropiado para todos los trabajos de lijado húmedo de piezas lacadas convencionales. Pliego de lija, soporte de papel, conforme a ISO 21948.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 230 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • Longitud, unid. métrica: 280 mm
  • Tamaño de grano: 120

Ventaja:

  • Muy buena adherencia de grano en papel ligero muy flexible.
  • Máximo rendimiento de lijado.
  • Se pueden usar para el amolado seco y húmedo.
  • Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, partir al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta