Disco de desbaste E 76x6,3x10 mm línea alto rendimiento SG STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220471081
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220471081
EAN/GTIN 4007220471081
Número do fabricante 62208626
Número L L51150 40

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para acero, con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 20200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 6.3 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 10 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 76 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Adecuados también para acero inoxidable (INOX).
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta