Descripción:
Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, con elevada capacidad de arranque y larga vida útil. Los discos lijadores COMBIDISC de la ejecución RS son perfectos para el lijado de la parte posterior de soldaduras de reparación, por ejemplo, en cajas, huecos y ranuras de grupos propulsores, así como para el mecanizado de chapas de quemador soldadas. Al contrario que en los discos lijadores convencionales, el recubrimiento abrasivo se encuentra en la parte inferior de la herramienta, con lo que se facilita el trabajo en partes posteriores.
Característica:
- Sistema de fijación: Sistema CDR
- r.p.m., óptimas, desde: 8000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
- Abrasivo: Corindón A-PLUS (ejecución RS)
- ø exterior, unid. métrica: 50 mm
- Tamaño de grano: 60 PLUS
Ventaja:
- Ideal para el uso en puntos con un acceso extremadamente difícil.
- Trabajo cómodo y seguro en la parte posterior.
- Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
- Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
- Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Guíe la herramienta por el punto que debe mecanizarse. No apriete durante el lijado, sino que debe tirar hacia usted. Para un aprovechamiento óptimo de la superficie de desbaste, utilice los portadiscos SBHR 20 o SBHR 25. Utilice siempre los discos lijadores RS a la velocidad óptima especificada y no utilice las velocidades máximas permitidas de los soportes SBHR 20 o SBHR 25.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- Pedir por separado los portadiscos.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.