Cinta abrasiva de circonio BA 100x282 mm Z40 para un arranque máximo para rodillo Ø 90x100 mm con accionamiento de rodillos

N.º do artigo: 4007220149416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220149416
EAN/GTIN 4007220149416
Número do fabricante 45001152
Número L L51050 1184

Descrição

Descripción:

Para trabajos de desgaste bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • Longitud, unid. métrica: 282 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.
  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Accionamientos de rodillos

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Nota:

  • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta