Manguito de corindón GSB cónico Ø 14-21x63 mm A60 para aplicaciones universales

N.º do artigo: 4007220148730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220148730
EAN/GTIN 4007220148730
Número do fabricante 42214105
Número L L51110 16

Descrição

Descripción:

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino. Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos». GSB = embalaje grande de manguitos

Característica:

  • r.p.m., óptimas, desde: 19000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 26000 RPM
  • Ø interior, pequeño: 14 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Ø interior, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Altura: 63 mm

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos

Volumen de suministro:

  • Pedir el portamanguito por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta