Portadediles POLICAP PCT forma cónica redonda Ø 21-24x85 mm mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220147351
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220147351
EAN/GTIN 4007220147351
Número do fabricante 42152130
Número L L51100 203

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portamanguito POLICAP adecuado de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT KEL
  • r.p.m., máx.: 12000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 85 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 23 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 30

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta