Portadediles POLICAP PCT forma cilíndrica cónica Ø 5x11 mm mango Ø 3 mm

N.º do artigo: 4007220147191
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220147191
EAN/GTIN 4007220147191
Número do fabricante 42150200
Número L L51100 398

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica cónica WKG (anteriormente forma G).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT WKG
  • r.p.m., máx.: 95000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 11 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 5 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, mango: 25 mm

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta