Rectificador de muelas Ø 12x39 mm longitud 435 mm para perfilar y rectificar

N.º do artigo: 4007220138700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de afilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220138700
EAN/GTIN 4007220138700
Número do fabricante 33300001
Número L L51090 634

Descrição

Ejecución:

  • Rectificador de muelas

Descripción:

Accesorio ideal para las muelas abrasivas PFERD cuando el disco de desbaste se ha embozado o deformado. El rodillo igualador consta de discos de acero templado con dientes en forma de U. Los discos de apoyo ondulados entre los discos dentados aportan estabilidad y resistencia al rodillo dentado. Para alcanzar velocidades periféricas elevadas, la máquina igualadora tiene un eje con una boquilla de lubricación integrada para garantizar una larga vida útil.

Característica:

  • Ejecución: Rectificador de muelas
  • Ancho, máx.: 63 mm
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Ø máx.: 500 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 55 mm
  • ø del rodillo, unid. métrica: 25 mm
  • Longitud, total: 435 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Otros
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Otros

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta