Disco de láminas lijadoras POLIFAN CURVE PFR 125 mm X-LOCK ancho L Z40 SGP STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220113806
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220113806
EAN/GTIN 4007220113806
Número do fabricante 67689063
Número L L51120 205

Descrição

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. El disco de láminas lijadoras POLIFAN-CURVE ha sido desarrollado especialmente para el mecanizado de cordones en ángulo. Es el único disco de láminas lijadoras de todo el mundo que tiene láminas tanto en el lado abrasivo como en la parte trasera, así como en el radio. El POLIFAN CURVE de PFERD está patentado en muchos países del mundo. Disco de láminas de alto rendimiento para lograr el máximo arranque de material en acero y acero inoxidable (INOX). Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.;X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFR CURVE
  • Tamaño: L (14 mm)
  • Sistema de fijación: X-LOCK
  • Radio del cordón angular: 8 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo.
  • Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
  • Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8″-11.
  • Vida útil extraordinaria en el mecanizado de cordones en ángulo, así como alta capacidad de arranque que asegura un avance rápido del trabajo y el ahorro de costes de fabricación.
  • Vida útil muy prolongada en el mecanizado de cordones angulares.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Cuando se ha desgastado en el contorno, se puede seguir usando como un disco de láminas lijadoras convencional. Para radios de cordones > 8 mm o un espesor de cordón (medida a) ≤ 6 mm con junta a 90°, ancho en el radio: 14 mm Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible. Libere la herramienta accionando la palanca.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta