Cinta abrasiva de vellón VB 12x610 mm A240 F para lijado fino y acabado con lijadora de banda

N.º do artigo: 4007220101131
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220101131
EAN/GTIN 4007220101131
Número do fabricante 45011924
Número L L51050 759

Descrição

Ejecución:

  • fino, azul

Descripción:

Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies, por ejemplo, en construcciones de tubos de metal, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar óxido y trabajos de desbarbado ligeros. Se pueden lograr superficies matizadas y satinadas. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976. Tamaño de grano POLIVLIES 240 F = fino (azul)

Característica:

  • Ejecución: fino, azul
  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 610 mm
  • Tamaño de grano: 240 F

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–15 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Lijadora de banda y brazos

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta