Descripción:
Los platos lijadores de diamante son especialmente adecuados para mecanizar materiales de construcción duros como el hormigón, la piedra y el pavimento. Los platos lijadores son herramientas eficientes para alisar superficies irregulares, p. ej., eliminar adhesivo para azulejos y lijar hormigón para preparar el alicatado. Además, se utilizan para el biselado y la rotura de cantos de piedra.
Característica:
- r.p.m., máx.: 13300 RPM
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Altura, capa: 6 mm
Ventaja:
- Diamante de la máxima calidad.
- Excelente rendimiento de corte y tiempos de lijado breves.
- Vida útil muy prolongada.
- Ideal para materiales de construcción duros como la piedra, el hormigón y el pavimento gracias al grano de diamante.
- Alta rentabilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Ideal para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia. Realice el lijado ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.
- Tipo de trabajo: Canteado; Igualado; Desbaste de superficies
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Ladrillo
- Piedra
- Hormigón
- Materiales que se pueden procesar: Ladrillo; Piedra; Hormigón
Volumen de suministro:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.