Lima para llaves plana de punta 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

N.º do artigo: 4007220010532
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima para llaves

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220010532
EAN/GTIN 4007220010532
Número do fabricante 11501102
Número L L51060 171

Descrição

Descripción:

Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Lima rectangular terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1127
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Altura: 1.4 mm

Ventaja:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta