Chaleco de invierno XS

N.º do artigo: 389918459800XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaleco acolchado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 389918459800XS
EAN/GTIN 7330509508206
Número do fabricante 389918459800XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro acolchado, Forro de franela

Detalles
Interior del cuello en color de contraste
Secciones reforzadas en los hombros
Bordado Blåkläder en la espalda
Capucha extraíble y ajustable con forro cálido

Cierre frontal
Cremallera de plástico de un solo sentido

Refuerzo
Hombros reforzados

Funcionalidad
Forro
Forrado

Descripción:

  • Chaleco de invierno con forro térmico para mantenerte abrigado cuando hace más frío
  • El chaleco está confeccionado con un material ligero y cuenta con refuerzos de CORDURA® Denim en los hombros y una cremallera frontal
  • Tiene una capucha con forro térmico desmontable y ajustable
  • Los bolsillos delanteros tienen cremallera y los bolsillos interiores incluyen incluso un bolsillo para el móvil
  • El chaleco de invierno tiene una espalda larga para protegerte del frío

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta