{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 200 mm | |
Largura | 70 mm | |
Altura | 51 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
Altura do campo magnético | 4 mm | |
Peso | 4,2 kg | |
Força de aderência nominal | 180 N/cm2 | |
Tipo de produto | Placa magnética de sujeción |
Número do artigo | 380870 200 | |
EAN/GTIN | 4045197311320 | |
Número do fabricante | 242.05-ND200-MS |