Braçadeira horizontal variável 70

N.º do artigo: 376400 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 276 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de fixação 3.000 N
compensação de altura automática S 35 mm
altura de fixação máxima 60 mm
Parafuso de compressão M8×66 mm
Tipo de produto Grampo horizontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 376400 70
EAN/GTIN 4045197953322
Número do fabricante 376400 70

Descrição

Ejecución:

Com base horizontal. Completamente preta niquelada com rebites cheios. Punho bicomponente ergonómico. Perda de proteção para parafuso de pressão. Completo com parafuso de encaixe preto niquelado.

Ventaja:

Função de compensação contínua para diferentes alturas da peça de trabalho. Consistentemente altas forças de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta