Jogo de parafusos de aperto 10/M10

N.º do artigo: 375400 10/M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T/rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6520
Medida nominal das ranhuras em T 10 mm
Rosca M10
Comprimento da caixa de madeira 254 mm
Largura da caixa de madeira 188 mm
Altura da caixa de madeira 32 mm
Tipo de produto Parafuso tensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375400 10/M10
EAN/GTIN 4020772082987
Número do fabricante 82982

Descrição

Ejecución:

Todas as peças são temperadas. Resistência 8.8 ou 10.
Armazenado numa caixa de madeira sólida com tampa articulada.

Volumen de suministro:

Parafusos de ranhura em T n.º 375300, DIN 787: 4 un./63 mm;
4 un./100 mm;
2 un./40 mm
Pinos roscados n.º 375380 DIN 6379: 4 un./50 mm;
4 un./80 mm;
4 un./200 mm
porcas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 4 un.
Porcas de extensão n.º 375395: 4 un.
Anilhas n.º 375340 DIN 6340: 4 un.
Anilhas e arruelas esféricas n.º 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 un.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta