{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6460 | |
altura de apoio máxima | 190 mm | |
altura de apoio mínima | 170 mm | |
Regulação da altura por cada rotação do fuso | 2,02 mm | |
Capacidade de carga | 250 kN | |
Comprimento da área de base | 175 mm | |
Largura da área de base | 145 mm | |
Tipo de produto | Cunha |
Número do artigo | 374900 190 | |
EAN/GTIN | 4020772072797 | |
Número do fabricante | 72793 |