{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6460 | |
altura de apoio máxima | 125 mm | |
altura de apoio mínima | 100 mm | |
Regulação da altura por cada rotação do fuso | 1,16 mm | |
Capacidade de carga | 100 kN | |
Comprimento da área de base | 125 mm | |
Largura da área de base | 115 mm | |
Tipo de produto | Cunha |
Número do artigo | 374900 125 | |
EAN/GTIN | 4020772072780 | |
Número do fabricante | 72785 |