{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance A | 59,5 mm | |
Altura de fixação S | 103,5 mm | |
Comprimento L | 107 mm | |
Largura B | 47,5 mm | |
Altura H | 81 mm | |
força de fixação máxima | 12 kN | |
binário máximo | 100 Nm | |
Tipo de produto | Mordazas de fijación compactas |
Número do artigo | 370112 12 | |
EAN/GTIN | 2050002081925 |