{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 8 mm | |
⌀ exterior dn6 | 8 mm | |
Comprimento 1 | 10 mm | |
Comprimento do colar L2 | 8 mm | |
Rosca M | M3 | |
Tipo de produto | Sistema de fixação de dispositivo |
Número do artigo | 370040 8 | |
Número do fabricante | K0350.08 |