Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mordente superior para largura do mordente 125 mm, aço 160

N.º do artigo: 362646 160

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura do mordente h 45 mm
Comprimento do mordente l 98 mm
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362646 160
Número do fabricante 362646 160

Descrição

Ejecución:

Mordentes superiores em diferentes larguras de alumínio anodizado de média resistência ou aço cementado.

Ventaja:

  • Utilização dos mordentes independente do fabricante. Troca de mordentes superiores de Allmatic para Garant, para Röhm, para Gressel, etc.
  • Conversão num tempo muito curto − troca rápida dos mordentes superiores.
  • Aumentar o tempo de funcionamento da máquina através de tempos de configuração mínimos.
  • Utilização extremamente flexível.

Función:

Encaixe rápido e simples dos mordentes superiores nos mordentes de base. Não é necessário aparafusar os mordentes no torno de bancada.

Aplicación:

Mordentes de base para montagem no torno de bancada adequado em conjunto com os mordentes superiores de troca rápida adequados.

Volumen de suministro:

1 mordente de aperto.

Nota:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta