{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 125 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Altura h1 | 36,5 mm | |
Altura h2 | 39,5 mm | |
Comprimento do mordente l | 93,5 mm | |
Comprimento l1 | 4 mm | |
para tipo | 125 | |
adequado para o código de cor | LCV125G; Titan 2; Titânio | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361358 125 | |
Número do fabricante | 6921834044031 |