A25R PSKNR-09 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Cuadradas 90º Negativas

N.º do artigo: 3603614
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603614
EAN/GTIN 7291075356557
Número do fabricante 3603614
Número L L23990 294

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 35 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta