E-STLPR 12-3 Barras de mandrinar de rosca para plaquitas triangulares con 11° de luz de seguridad, mango de metal duro con agujeros para refrigerante

N.º do artigo: 3601978
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601978
EAN/GTIN 7291075152104
Número do fabricante 3601978
Número L L23990 1294

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.815″ ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.42″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.815″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta