S-SWUBR 5-5 Barras de Mandrinar Miniatura con Fijación por Tornillo para Plaquitas Trigonales Pequeñas WBMT

N.º do artigo: 3601807
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601807
EAN/GTIN 7291075093360
Número do fabricante 3601807
Número L L23990 1932

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.33″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Altura del mango (H) 0.293″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.17″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.33″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -12 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.293″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta