{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 80 mm | |
Material | Aço | |
Comprimento | 90 mm | |
Altura | 49 mm | |
Largura | 29 mm | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 360090 80STAHL | |
Número do fabricante | 360090 80STAHL |