CTGPL 1212F-11 Herramientas con Fijación Por Brida para Plaquitas Triangulares, Incidencia 11º

N.º do artigo: 3600219
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600219
EAN/GTIN 7291075042771
Número do fabricante 3600219
Número L L23990 765

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 80 mm, Longitud de la cabeza (LH) 17 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta