Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, cepillado por una cara 240 g/m²
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Muñequera en el extremo de las mangas
Bajilla acanalada
Detalles
Capucha fija y ajustable
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Chaqueta con capucha de clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para una visibilidad extra
- El material de la chaqueta con capucha es un suave y encantador forro polar que proporciona una inmejorable combinación de seguridad y comodidad
- Tiene capucha, cremallera completa, bolsillo en el pecho y puños de punto elástico
- Puede lavarse industrialmente
- Certificada según EN ISO 20471 Clase 3
- Lavado industrial EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S