Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, un cepillo lateral 240 g/m²
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo en el pecho con anilla D
Detalles
Cuello alto con cremallera
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Bajo acanalado
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Sudadera en clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para mayor visibilidad
- El material de la sudadera Hi-vis es un suave y encantador forro polar que proporciona una combinación inmejorable de seguridad y comodidad
- Tiene cuello, media cremallera, bolsillo en el pecho y puños de punto elástico
- Puede lavarse industrialmente
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 3
- Lavado industrial EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S