Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, cepillado una cara 240 g/m²
Detalles
Cuello redondo
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Sudadera de cuello redondo en clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para mayor visibilidad
- El material de la sudadera Hi-vis es un suave y encantador forro polar que proporciona una combinación inmejorable de seguridad y comodidad
- Tiene puños de canalé y se puede lavar industrialmente
- Certificada según EN ISO 20471 Clase 3
- Lavado industrial EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S