Sudadera con capucha para mujer 3D S

N.º do artigo: 356011585909S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Género Señora
Cor rostrot
Tamanho unissexo S
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 356011585909S
EAN/GTIN 7330509771242
Número do fabricante 356011585909S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Bolsillos
Bucle para el cable del teléfono
Bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, estampado - Blåkläder 3D
Capucha fija y ajustable

Funcionalidad
Corte regular, corte de mujer

Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo ribeteado

Descripción:

  • Estilosa y cálida sudadera con capucha confeccionada en suave jersey de corte femenino, ideal tanto para el trabajo como para ropa informal
  • Cuenta con un bolsillo con cremallera para el teléfono y orificios para auriculares en el interior del bolsillo
  • La sudadera con capucha está decorada con un llamativo estampado en 3D en el pecho que dice ″Blåkläder″, lo que demuestra que tu corazón está en el lugar correcto cuando se trata de ropa de trabajo
  • También disponible en el modelo 3530 para hombre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta