Juego de hojas de lijado

N.º do artigo: 35222952100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 35222952100
EAN/GTIN 4014586404721
Número do fabricante 35222952100
Número L L00010 2897

Descrição

Descripción:

  • Juego de hojas de lijado
  • 16 hojas de lijado de diferentes tamaños de grano para uso universal desde el lijado grueso hasta el fino en casi todos los materiales. El grano abrasivo de corindón y el aglutinante de resina sintética garantizan un gran arranque de material, un bajo nivel de obstrucción y una larga vida útil. Contenido: 4 hojas de lijado cada una para el plato de lijado triangular grande (longitud del borde 130 mm), grano 60, 80, 120, 180, perforado, para usar con y sin extracción de polvo, Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior. Ventaja de precio en comparación con la compra individual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta