Flame ret. long-sleeve women's t-shirt S

N.º do artigo: 349417618933S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / high vis gelb
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 349417618933S
EAN/GTIN 7330509784136
Número do fabricante 349417618933S

Descrição

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Ventilación lateral
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga

Reflex
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Camiseta de manga larga y corte femenino confeccionada en un tejido robusto con propiedades de alta protección y en Clase 1 de alta visibilidad
  • Su suave y extraordinario confort contribuye a hacer de ella una prenda prácticamente inmejorable
  • Certificada según las normas EN 1149-5 y EN ISO 20471, Clase 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta