Ejecución:
Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²
Detalles
Cuello redondo
Ventilación lateral
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Reflex
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho
Descripción:
- Camiseta de manga larga y corte femenino confeccionada en un tejido robusto con propiedades de alta protección y en Clase 1 de alta visibilidad
- Su suave y extraordinario confort contribuye a hacer de ella una prenda prácticamente inmejorable
- Certificada según las normas EN 1149-5 y EN ISO 20471, Clase 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Clase 1
- ATPV: 13. 1 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²