Alicate universal de fuerza

N.º do artigo: 3463214
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3463214
EAN/GTIN 4010886976081
Número do fabricante 3463214

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5746
Para el estrés continuo más duro
Una gran ayuda para facilitar el trabajo
Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, extra largos, dureza del canto 62 - 64 HRC
Para material redondo y plano
Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Los fórceps significan un 35% menos de esfuerzo
Superficie de agarre con corte para un agarre particularmente bueno
Superficies de agarre con dientes gruesos para sujetar firmemente los tornillos, tubos, etc.

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 39,5 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,288 kg
  • Estándar: DIN ISO 5746
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Valores de corte: Hilo flexible: 6 mm / 3 AWG; Hilo semiduro: 3,8 mm / 7 AWG; Hilo duro: 2,8 mm / 9 AWG; Alambre para piano: 2,2 mm / 11 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 25 mm²; Cable multifilar Ø: 13 mm
  • Anchura central W4 [mm]: 6,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta