Alicate universal acodado

N.º do artigo: 3463206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3463206
EAN/GTIN 4010886976074
Número do fabricante 3463206
Número L L60160 6477

Descrição

Descripción:

Una cabeza de pinza con un ángulo de 60° es suave para las articulaciones y los tendones. Además, se mantiene una visión clara de la pieza de trabajo
Dientes especialmente desplazados en las superficies de agarre para un mejor agarre de los tubos y tornillos
Para el estrés continuo más duro
Uso óptimo de la fuerza de la mano
Se evita el agarre forzado de la mano
Permite trabajar sin fatiga durante un período de tiempo más largo
Mayor rendimiento de corte y mayor vida útil de la herramienta gracias al acero especial GEDORE templado y revenido de alta calidad
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano 1,6 mm
La gota caliente forjada
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 46 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 24,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Acabado superficial: cromado
  • Registro REACH disponible: No
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Valores de corte: Hilo flexible: 4 mm / 6 AWG; Hilo semiduro: 3,1 mm / 8 AWG; Hilo rígido: 2 mm / 12 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm
  • Anchura central W4 [mm]: 6,0 mm
  • Certificado VDE: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta