Alicate universal Modelo europeo

N.º do artigo: 3463168
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3463168
EAN/GTIN 4010886976036
Número do fabricante 3463168
Número L L60160 6505

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5746
Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Para material redondo y plano
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 34 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 113 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 23,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 8,8 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,174 kg
  • Estándar: DIN ISO 5746
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Valores de corte: Hilo flexible: 4 mm / 6 AWG; Hilo semiduro: 3,1 mm / 8 AWG; Hilo rígido: 2 mm / 12 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm
  • Anchura central W4 [mm]: 5,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta