Descripción:
Ejecución según DIN ISO 5745
Con mandíbulas largas, superficies de agarre dentadas
Para el trabajo de sujeción y doblado
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 51 mm
- Tipos de articulación: junta insertada
- Longitud total [mm]: 160 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 16,5 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: acero templado
- Peso neto [kg]: 0,133 kg
- Estándar: DIN ISO 5745
- Acabado superficial: cromado
- Anchura central W4 [mm]: 3,4 mm