Discos de láminas X-LOCK para acero y acero inoxidable 115

N.º do artigo: 34428486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Série Sistema X-LOCK
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34428486
EAN/GTIN 9003173018057
Número do fabricante 34428486
Número L L50140 2014

Descrição

Descripción:

Con el disco de ventilador PREMIUM X-LOCK, el disco se puede cambiar en poco tiempo con un solo clic. Un nuevo sistema de sujeción es responsable de esto, lo que hace que el montaje de herramientas sea aún más fácil y seguro. Al mismo tiempo, este disco de ventilador ofrece un rendimiento de eliminación excepcional y un muy buen durabilidad/duración/vida útil, lo que lo convierte en un todoterreno de alto rendimiento perfecto para el usuario ambicioso.

Característica:

  • Forma: 28N LAMELLER
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 40 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Nuevo sistema de sujeción X-LOCK para cambios de disco rápidos y fácil manejo
  • Instalación segura gracias al ruido de clic al sujetar
  • La más alta agresividad y durabilidad
  • Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable con las nuevas amoladoras angulares Bosch

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80 para el trabajo fino

Características especiales:
  • Perfecto para rectificado de Acero y acero fino
  • Excepcional rendimiento de remoción
  • Vida de servicio muy larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta